LF3873TAB SS-K1000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-3873-2SS-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmc1Tmk4eE1EYzJPRFl6TURVM09USXpNQzlKVGtSU1JWaERTRTVZV0ZoZk16ZzNNMTh5VTFOZlZFRkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUyMjRjZWNhMDE4YTA1OTA5ODBlODgyNjdiZjE4OGUzNmY3Y2MzZmNkZTQxYzlmYWNkNzYxYTQxNDJlMTMyOWI
18621523 顶板链 

REXNORD REXNORD

LF3873TAB SS-K1000

描述

REXNORD LF3873TAB SS-K1000

3873; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 10" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate

制造商部件号

LF3873TAB SS-K1000

BDI部件号
18621523

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210821586
重量 / Kilogram
1.044
Product Group - BDI
M00330
链规格
3873
基本结构
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Roller Chain | Heavy Duty | With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
LF3873 TAB
重量/磅
2.1
详细描述
3873; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 10" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
1.23 英寸 | 31.242 毫米
链宽
10 英寸 | 254 毫米
标签宽
2.23英寸 | 56.642毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新