SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
LF828-K330
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST LF828 K330 ; 精机产品/导轨
Plate Top Chain; 828; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3.3" Chain Width; Straight Running; Austenitic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.66" Base Width; 0.15" Plate Thickness; 0.58" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.28" Pin Diameter
制造商部件号
SYSTEM PLAST LF828 K330
BDI部件号
335189
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF828-K330/p/335189
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166183578
重量 / Kilogram
0.281
Product Group - BDI
M00330
链规格
828
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Austenitic
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Brown Acetal Material
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
11131
重量/磅
0.62
详细描述
Plate Top Chain; 828; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3.3" Chain Width; Straight Running; Austenitic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.66" Base Width; 0.15" Plate Thickness; 0.58" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.28" Pin Diameter
链宽
3.3 英寸 | 83.82 毫米
板厚度
0.15 英寸 | 3.81 毫米
销轴直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座宽度
1.66 英寸 | 42.164 毫米
板高
0.58 英寸 | 14.732 毫米



