REXNORD
REXNORD
LF843K1-7/16 TOP PLATE
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF843K1-7/16 TOP PLATE
843; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 1/2" Pitch; 1-7/16" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
LF843K1-7/16 TOP PLATE
BDI部件号
19434849
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF843K1-7-16-TOP-PLATE/p/19434849
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210821609
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M00330
链规格
843
基本结构
2 Piece Steel with Plastic Top
部件
Top Plate
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
EA
订购倍数
EA
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Roller Chain | Medium Duty
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Top Plate
关键字串
Chain
制造商内部编号
LF843 1.43
重量/磅
0.011
详细描述
843; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 1/2" Pitch; 1-7/16" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight Plate
底座宽度
0.81 英寸 | 20.574 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
销轴直径
0.16 英寸 | 4.064 毫米
板高
0.58 英寸 | 14.732 毫米
链宽
1.438 英寸 | 36.525 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米