LF845 S-1.125IN 81405862 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-845-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoa09TOHhNRE0wTXpBMU1qa3dNalF6TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPRFExWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzM2Y2MGQzYjYyOTBhYWYyZjRkMjk5ODY5N2FhODMxYjZlYmNiNzFiZDAzYmQwYzc1ZWU0ZDMxZTBkNWFjNzVj
24109027 顶板链 

REXNORD REXNORD

LF845 S-1.125IN 81405862

描述

REXNORD LF845 S-1.125IN 81405862

Plate Top Chain; 845 Chain Size; 2 Piece Steel with Plastic Top; 1" Pitch; 1-1/8" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight

制造商部件号

LF845 S-1.125IN 81405862

BDI部件号
24109027

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699152494
重量 / Kilogram
0.264
Product Group - BDI
M00330
链规格
845
基本结构
2 Piece Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10144874
重量/磅
0.05
详细描述
Plate Top Chain; 845 Chain Size; 2 Piece Steel with Plastic Top; 1" Pitch; 1-1/8" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight
底座宽度
0.81 英寸 | 20.574 毫米
链宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米
板高
0.59 英寸 | 14.986 毫米
板厚度
0.13 英寸 | 3.302 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.16 英寸 | 4.064 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新