https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-845-2SSPT-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJnMFlpOHhNREl3Tmpjek56QXpPVE01TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRFExWHpKVFUxQlVYMHhHWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3MjY2NTBlMzBlMWMxN2E4NDgxZDVhMzcyZDQ2YjYzYjU2MDIzOGU2ZWE3MjVjYmI3ZWE1NDE5N2E0YzQzMGI2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-845-2SSPT-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJnMFlpOHhNREl3Tmpjek56QXpPVE01TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRFExWHpKVFUxQlVYMHhHWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3MjY2NTBlMzBlMWMxN2E4NDgxZDVhMzcyZDQ2YjYzYjU2MDIzOGU2ZWE3MjVjYmI3ZWE1NDE5N2E0YzQzMGI2
REXNORD
REXNORD
LF845 SS-2IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF845 SS-2IN
Plate Top Chain; 845; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1" Pitch; 2" Chain Width; Straight Running
制造商部件号
LF845 SS-2IN
BDI部件号
18621292
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF845-SS-2IN/p/18621292
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210122270
重量 / Kilogram
0.463
Product Group - BDI
M00330
链规格
845
基本结构
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Low Friction
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.085
详细描述
Plate Top Chain; 845; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1" Pitch; 2" Chain Width; Straight Running
链宽
2 英寸 | 50.8 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米