https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-863-2SSPT-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJobU55OHhNREl3T0Rjek9UY3lNVEkwTmk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRFl6WHpKVFUxQlVYMHhHWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwxMTdkZjJiMTYwNTg4ZWQ2ZDU1ZmI0ZWM3NzQ2NjkzMjk2YjJkOWYxNDc2NzliYmI4NzBmYzE2YjcyYjg2ZjQ1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-863-2SSPT-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJobU55OHhNREl3T0Rjek9UY3lNVEkwTmk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRFl6WHpKVFUxQlVYMHhHWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwxMTdkZjJiMTYwNTg4ZWQ2ZDU1ZmI0ZWM3NzQ2NjkzMjk2YjJkOWYxNDc2NzliYmI4NzBmYzE2YjcyYjg2ZjQ1
REXNORD
REXNORD
LF863TABSS-3.25IN 81413797
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF863TABSS-3.25IN 81413797
Plate Top Chain; 863; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running
制造商部件号
LF863TABSS-3.25IN 81413797
BDI部件号
24111955
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF863TABSS-3-25IN-81413797/p/24111955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699991413
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
M00330
链规格
863
基本结构
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Low Friction
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.176
详细描述
Plate Top Chain; 863; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米