REXNORD
REXNORD
LF880TAB BO-3.25IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF880TAB BO-3.25IN
Chain, Plate Top; 880; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; Stainless Steel; 1.66" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
LF880TAB BO-3.25IN
BDI部件号
21473995
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF880TAB-BO-3-25IN/p/21473995
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 40 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210864644
重量 / Kilogram
0.328
Product Group - BDI
M00330
链规格
880
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Chain, Plate Top; 880; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; Stainless Steel; 1.66" Base Width; Straight Plate
底座宽度
1.66 英寸 | 42.164 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 4 毫米
板高
0.787 英寸 | 20 毫米
标签宽
2.4英寸 | 60.96毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
销轴直径
0.28 英寸 | 7.1 毫米