UNI-CHAINS MFG.
UNI-CHAINS MFG.
LF880TAB-K250
UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.
描述
UNI-CHAINS MFG. LF880TAB-K250
Plate Top Chain; 880; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 2-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1.7" Base Width; 2.42" Tab Width; 0.16" Plate Thickness; Straight Plate Shape; 0.28" Pin Diameter
制造商部件号
LF880TAB-K250
BDI部件号
22787337
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF880TAB-K250/p/22787337
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
880
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Brown Color; Slat Top
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 880; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 2-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1.7" Base Width; 2.42" Tab Width; 0.16" Plate Thickness; Straight Plate Shape; 0.28" Pin Diameter
链宽
2.5 英寸 | 63.5 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
标签宽
2.42英寸 | 61.468毫米
底座宽度
1.7 英寸 | 43.18 毫米
销轴直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米


