UNI-CHAINS MFG.
UNI-CHAINS MFG.
LF882 TAB-K1500 10FT
UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.
描述
UNI-CHAINS MFG. LF882 TAB-K1500 10FT
Plate Top Chain; 882; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 15" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 2-1/4" Base Width; 3" Tab Width; 0.2" Plate Thickness; Straight Plate Shape; 0.34" Pin Diameter
制造商部件号
LF882 TAB-K1500 10FT
BDI部件号
22324559
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF882-TAB-K1500-10FT/p/22324559
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
882
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Brown Color; Slat Top
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 882; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 15" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 2-1/4" Base Width; 3" Tab Width; 0.2" Plate Thickness; Straight Plate Shape; 0.34" Pin Diameter
链宽
15 英寸 | 381 毫米
标签宽
3英寸 | 76.2毫米
销轴直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
板厚度
0.2 英寸 | 5.08 毫米