335619 顶板链 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

LFG 2250 M K330 FG

描述

SYSTEM PLAST LFG 2250 M K330 FG

Plate Top Chain; 2250 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.3" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Low Friction Material Type; SPM Pin Material; Straight Plate

制造商部件号

LFG 2250 M K330 FG

BDI部件号
335619

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166245900
重量 / Kilogram
0.486
Product Group - BDI
M00132
链规格
2250
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
SPM
价格单位
FT
订购倍数
10 FT
最低订购量
10 FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
11321
重量/磅
1.07
详细描述
Plate Top Chain; 2250 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.3" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Low Friction Material Type; SPM Pin Material; Straight Plate
板厚度
0.34 英寸 | 8.636 毫米
链宽
3.3 英寸 | 84 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.84 英寸 | 21.336 毫米
销轴直径
0.31 英寸 | 7.874 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新