SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
LFG 2251 M K330 FT
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST LFG 2251 M K330 FT
Plate Top Chain; 2251 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.3" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Low Friction Material Type; SPM Pin Material; Straight Plate
制造商部件号
LFG 2251 M K330 FT
BDI部件号
335624
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LFG-2251-M-K330-FT/p/335624
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166186784
重量 / Kilogram
1.32
Product Group - BDI
M00132
链规格
2251
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
SPM
价格单位
FT
订购倍数
10 FT
最低订购量
10 FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
2.91
详细描述
Plate Top Chain; 2251 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.3" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Low Friction Material Type; SPM Pin Material; Straight Plate
板高
1 英寸 | 25.4 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链宽
3.3 英寸 | 83.82 毫米
销轴直径
0.31 英寸 | 7.874 毫米