335264 顶板链 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

LFG 878 TAB K325 GS1

描述

SYSTEM PLAST LFG 878 TAB K325 GS1

878; Plastic with Gripper Retainer; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.43" Tab Width; Straight Plate

制造商部件号

LFG 878 TAB K325 GS1

BDI部件号
335264

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166183813
重量 / Kilogram
1.113
Product Group - BDI
M00330
链规格
878
基本结构
Plastic with Gripper Retainer
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
General Purpose | Tab Guide | With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
11407
重量/磅
3.12
详细描述
878; Plastic with Gripper Retainer; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.43" Tab Width; Straight Plate
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
标签宽
2.43英寸 | 61.722毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
销轴直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米
板高
0.82 英寸 | 20.828 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新