对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

335267 顶板链 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

LFG 878 TAB K325 GS4

描述

SYSTEM PLAST LFG 878 TAB K325 GS4

Plate Top Chain; 878; 2 Piece Steel with Gripper Retainer; 1-1/2" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.43" Tab Width; 0.19" Plate Thickness; Straight Plate Shape; 0.28" Pin Diameter

制造商部件号

LFG 878 TAB K325 GS4

BDI部件号
335267

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166183844
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
M00330
链规格
878
基本结构
2 Piece Steel with Gripper Retainer
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Acetal Material
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
11404
重量/磅
2.2
详细描述
Plate Top Chain; 878; 2 Piece Steel with Gripper Retainer; 1-1/2" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.43" Tab Width; 0.19" Plate Thickness; Straight Plate Shape; 0.28" Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
标签宽
2.43英寸 | 61.722毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
销轴直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新