SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
LFG1702
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST LFG1702
Plate Top Chain; 1702; Plastic with Plastic Top; 1.97" Chain Pitch; 1.97" Chain Width; Side Flexing; Austenitic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.28" Base Width; 0.3" Plate Thickness; 0.98" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.315" Pin Diameter
制造商部件号
LFG1702
BDI部件号
24480858
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LFG1702/p/24480858
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166148966
重量 / Kilogram
0.236
Product Group - BDI
M00330
链规格
1702
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Austenitic
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Acetal Material
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
AA1100162
重量/磅
0.52
详细描述
Plate Top Chain; 1702; Plastic with Plastic Top; 1.97" Chain Pitch; 1.97" Chain Width; Side Flexing; Austenitic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.28" Base Width; 0.3" Plate Thickness; 0.98" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.315" Pin Diameter
销轴直径
0.315 英寸 | 8.001 毫米
链节距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
底座宽度
2.28 英寸 | 57.912 毫米
链宽
1.97 英寸 | 50.038 毫米
板厚度
0.3 英寸 | 7.62 毫米
板高
0.98 英寸 | 24.892 毫米

