335143 顶板链 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

LFG8257LBP-K1200

描述

SYSTEM PLAST LFG8257LBP-K1200

8257; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 12" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction | Austenitic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.24" Base Width; Straight Plate

制造商部件号

LFG8257LBP-K1200

BDI部件号
335143

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166183370
重量 / Kilogram
2.762
Product Group - BDI
M00330
链规格
8257
基本结构
Plastic with Low Pressure Roller
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
Low Friction | Austenitic
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
5FT
最低订购量
5FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty | Single Hinge | Low Noise
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
11078
重量/磅
5.44
详细描述
8257; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 12" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction | Austenitic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.24" Base Width; Straight Plate
链宽
12 英寸 | 304.8 毫米
底座宽度
2.24 英寸 | 56.896 毫米
板高
1.32 英寸 | 33.528 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
销轴直径
0.32 英寸 | 8.128 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新