LFW-1700 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-1700-1PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmhoTkM4eE1EYzJPVFUwTVRNMk5UYzVNQzlKVGtSV1IwVkRTRTVZV0ZoZk1UY3dNRjh4VUV4VFZFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjlhN2E0YTI5NmQ2ODc1OTBiYjI1ZWIzNmViMjE5MTMwMWMwMzI4NTU5YmRlYTU2Yzg0ZmQwNTdmZjE2NzE2OQ
335268 顶板链 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

LFW-1700

描述

SYSTEM PLAST LFW-1700

1700; Plastic with Plastic Top; Chain; 1.97" Pitch; 2.17" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.17" Base Width; Straight Plate

制造商部件号

LFW-1700

BDI部件号
335268

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166183882
重量 / Kilogram
0.381
Product Group - BDI
M00330
链规格
1700
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
11953
重量/磅
0.84
详细描述
1700; Plastic with Plastic Top; Chain; 1.97" Pitch; 2.17" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.17" Base Width; Straight Plate
标签宽
0英寸 | 0毫米
链节距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
底座宽度
2.17 英寸 | 55.118 毫米
销轴直径
0.31 英寸 | 7.874 毫米
板高
0.94 英寸 | 23.876 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
链宽
2.17 英寸 | 55.118 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新