https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-600-1PLSTC-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmd4TXk4eE1EYzJPVFkzT0RrMU9EWXlNaTlKVGtSV1IwVkRTRTVZV0ZoZk5qQXdYekZRVEZOVVExOVVRVUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGFhMjc4Y2IzOGM1ZDQ2N2MxZjU4MDJkZTNjOTE2MjkwMzc3MGI4M2FhNzE2ZjEwYjExZmVmMzcxNDE1MTI4YjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-600-1PLSTC-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmd4TXk4eE1EYzJPVFkzT0RrMU9EWXlNaTlKVGtSV1IwVkRTRTVZV0ZoZk5qQXdYekZRVEZOVVExOVVRVUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGFhMjc4Y2IzOGM1ZDQ2N2MxZjU4MDJkZTNjOTE2MjkwMzc3MGI4M2FhNzE2ZjEwYjExZmVmMzcxNDE1MTI4YjY
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
LFW600P-TAB
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST LFW600P-TAB
600; Plastic with Plastic Top; Chain; 2-1/2" Pitch; 1.65" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material; 2.13" Tab Width; Straight Plate
制造商部件号
LFW600P-TAB
BDI部件号
335137
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LFW600P-TAB/p/335137
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166149000
重量 / Kilogram
0.435
Product Group - BDI
M00330
链规格
600
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
General Purpose | White Acetal | With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
11046
重量/磅
1.042
详细描述
600; Plastic with Plastic Top; Chain; 2-1/2" Pitch; 1.65" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material; 2.13" Tab Width; Straight Plate
链宽
1.65 英寸 | 41.91 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
标签宽
2.13英寸 | 54.102毫米
板高
1.12 英寸 | 28.448 毫米
板厚度
0 英寸 | 0 毫米
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米
销轴直径
0.43 英寸 | 10.922 毫米