https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-600-1PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhsWWk4eE1EYzNNRE0wTmpJM09EazBNaTlKVGtSV1IwVkRTRTVZV0ZoZk5qQXdYekZRVEZOVVExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0YzY3OTc2YjAzNjYyZDcxNTViYTU1N2E2ZGY5OGM0Zjc3MzRiOGZiMTU5Y2Q1ZmY1ZDUyZjdkZTdhYjQyMmU1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-600-1PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhsWWk4eE1EYzNNRE0wTmpJM09EazBNaTlKVGtSV1IwVkRTRTVZV0ZoZk5qQXdYekZRVEZOVVExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0YzY3OTc2YjAzNjYyZDcxNTViYTU1N2E2ZGY5OGM0Zjc3MzRiOGZiMTU5Y2Q1ZmY1ZDUyZjdkZTdhYjQyMmU1
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
LFW600P
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST LFW600P
600; Plastic with Plastic Top; Chain; 2-1/2" Pitch; 1.65" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1.65" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
LFW600P
BDI部件号
335135
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LFW600P/p/335135
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166149024
重量 / Kilogram
0.422
Product Group - BDI
M00330
链规格
600
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
General Purpose | White Acetal
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
11045
重量/磅
0.941
详细描述
600; Plastic with Plastic Top; Chain; 2-1/2" Pitch; 1.65" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1.65" Base Width; Straight Plate
板厚度
0 英寸 | 0 毫米
链宽
1.65 英寸 | 41.91 毫米
板高
1.12 英寸 | 28.448 毫米
底座宽度
1.65 英寸 | 41.91 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
销轴直径
0.43 英寸 | 10.922 毫米