https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-279-1PLSTC-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNVppOHhNREl3T0Rjek9EYzNNRGszTkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNamM1WHpGUVRGTlVRMTlNUmw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGUwZmZiMWE2NWI1MmZmMWJlMjhmYTlmMGIxNzMwOGYzNDY3ZmQ4OTUyYjExNDI4NWRiMDFiNWM1ZmM1YzE3YzM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-279-1PLSTC-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNVppOHhNREl3T0Rjek9EYzNNRGszTkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNamM1WHpGUVRGTlVRMTlNUmw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGUwZmZiMWE2NWI1MmZmMWJlMjhmYTlmMGIxNzMwOGYzNDY3ZmQ4OTUyYjExNDI4NWRiMDFiNWM1ZmM1YzE3YzM
REXNORD
REXNORD
LPC279K3.25
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LPC279K3.25
Plate Top Chain; 279; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
制造商部件号
LPC279K3.25
BDI部件号
18143925
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LPC279K3-25/p/18143925
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210869052
重量 / Kilogram
0.273
Product Group - BDI
M00330
链规格
279
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.075
详细描述
Plate Top Chain; 279; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米