REXNORD
REXNORD
LPC279K4.5 LF
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LPC279K4.5 LF
279; Plastic with Low Pin Centerline; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
LPC279K4.5 LF
BDI部件号
18143926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LPC279K4-5-LF/p/18143926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210105549
重量 / Kilogram
0.341
Product Group - BDI
M00330
链规格
279
基本结构
Plastic with Low Pin Centerline
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
LF279 LPC
重量/磅
0.88
详细描述
279; Plastic with Low Pin Centerline; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
销轴直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
底座宽度
1.69 英寸 | 42.926 毫米
板高
0.96 英寸 | 24.384 毫米
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米