MLF879TAB-4.5IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-879-1PLSTC-HP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJoallTOHhNREl3Tmpjek9EWTBOVEF5TWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGM1WHpGUVRGTlVRMTlJVUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDNkMzRlZDAzMmJjYWI4MzdlZTQzMjI2NjI2ZjAzYTk0YTgxOWM2YTQwMTJiYTdjYzVkNzU4MWJkZjUxYzVlMDg
22604951 顶板链 

REXNORD REXNORD

MLF879TAB-4.5IN

描述

REXNORD MLF879TAB-4.5IN

Plate Top Chain; 879; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material

制造商部件号

MLF879TAB-4.5IN

BDI部件号
22604951

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
879
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 879; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新