N250 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-N250-1PLSTC-TA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJoaVppOHhNREl3Tmpjek9ETXhOek0wTWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZUakkxTUY4eFVFeFRWRU5mVkVGZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w4ZTkyODIzNjg4ZTFhY2Q3ZTY5ZGVlN2I4Nzg0N2IwNzFhMWZhZDc4MmM0ZmY3ZDFiNDZlY2MxMjNlZWY5MGQ5
18621565 顶板链 

REXNORD REXNORD

N250

描述

REXNORD N250

Chain, Plate Top; N250; Plastic with Plastic Top; 2-1/2" Pitch; 1.94" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material

制造商部件号

N250

BDI部件号
18621565

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 50

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699739329
重量 / Kilogram
0.409
Product Group - BDI
M00330
链规格
N250
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Tan Acetal
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.188
详细描述
Chain, Plate Top; N250; Plastic with Plastic Top; 2-1/2" Pitch; 1.94" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
链宽
1.94 英寸 | 49.276 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新