REXNORD
REXNORD
N325 81423781
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N325 81423781
Chain, Plate Top; N325; Plastic with Plastic Top; 3.268" Pitch; 2.56" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
制造商部件号
N325 81423781
BDI部件号
24111103
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/N325-81423781/p/24111103
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 40 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699739336
重量 / Kilogram
0.654
Product Group - BDI
M00330
链规格
N325
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Tan Acetal
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.389
详细描述
Chain, Plate Top; N325; Plastic with Plastic Top; 3.268" Pitch; 2.56" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
链宽
2.56 英寸 | 65.024 毫米
链节距
3.268 英寸 | 83.007 毫米