REXNORD
REXNORD
N9350WS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N9350WS
Plate Top Chain; 9350; One-Piece Plastic; 3-1/2" Chain Pitch; 2.66" Chain Width; Side Flexing Material Type; Straight Plate Shape
制造商部件号
N9350WS
BDI部件号
22131064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/N9350WS/p/22131064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699739374
重量 / Kilogram
0.817
Product Group - BDI
M00330
链规格
9350
基本结构
One-Piece Plastic
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Acetal
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
170 Link
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
N9350WS
制造商内部编号
10145374
重量/磅
0.53
详细描述
Plate Top Chain; 9350; One-Piece Plastic; 3-1/2" Chain Pitch; 2.66" Chain Width; Side Flexing Material Type; Straight Plate Shape
链宽
2.66 英寸 | 67.564 毫米
链节距
3.5 英寸 | 88.9 毫米