https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24480672-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJneFpDOHhNREExTmpFeE16a3hNemc0Tmk5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNalEwT0RBMk56SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzYxMzYzMGQ1ZGFkNjU3MDg1OTIyYmZjZjFiNDAyYTNhYjA2OWIwMzJiNDcyODdkOTY3MWQ5MDc1MDU0MWZlOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24480672-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJneFpDOHhNREExTmpFeE16a3hNemc0Tmk5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNalEwT0RBMk56SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzYxMzYzMGQ1ZGFkNjU3MDg1OTIyYmZjZjFiNDAyYTNhYjA2OWIwMzJiNDcyODdkOTY3MWQ5MDc1MDU0MWZlOQ
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
NGE2250FT-TAB-K450
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST NGE2250FT-TAB-K450
Plate Top Chain; 2250 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 25.4MM Pitch; 114.3MM Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Low Friction Material Type; Steel Pin Material; Straight Plate
制造商部件号
NGE2250FT-TAB-K450
BDI部件号
24480220
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/NGE2250FT-TAB-K450/p/24480220
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166519094
重量 / Kilogram
0.621
Product Group - BDI
M00132
链规格
2250
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Steel
价格单位
FT
订购倍数
10 FT
最低订购量
10 FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
1.37
详细描述
Plate Top Chain; 2250 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 25.4MM Pitch; 114.3MM Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Low Friction Material Type; Steel Pin Material; Straight Plate
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.31 英寸 | 7.874 毫米
板厚度
0.34 英寸 | 8.636 毫米
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
板高
0.97 英寸 | 24.638 毫米