NGE2251FT-TAB-K330 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24480044-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnMFl5OHhNREExTmpFeE5Ea3lPVFk1TkM5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNalEwT0RBd05EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGRhNTJiMzA0MGNlMTJmMzZjMDE0YWQ4NmY1ZWM0MDhiY2E5ODNiNzljMDAzZTNlYTMzMjM5NWI3ZTk1YzE4Yg
24480044 顶板链 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

NGE2251FT-TAB-K330

描述

SYSTEM PLAST NGE2251FT-TAB-K330

Plate Top Chain; 2251 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 25.4MM Pitch; 83.82MM Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; Straight Plate

制造商部件号

NGE2251FT-TAB-K330

BDI部件号
24480044

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166519445
重量 / Kilogram
0.677
Product Group - BDI
M00132
链规格
2251
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10 FT
最低订购量
10 FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
1.49
详细描述
Plate Top Chain; 2251 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 25.4MM Pitch; 83.82MM Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; Straight Plate
板高
1.31 英寸 | 33.274 毫米
板厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
销轴直径
0.31 英寸 | 7.874 毫米
链宽
3.3 英寸 | 83.82 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新