SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
NGE820-K600
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST NGE820-K600
Plate Top Chain; 820; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; New Generation Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.654" Base Width; 0.16" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
制造商部件号
NGE820-K600
BDI部件号
21463401
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/NGE820-K600/p/21463401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166518639
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
M00330
链规格
820
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
New Generation
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Blue in Color
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
AA1100235
重量/磅
0.84
详细描述
Plate Top Chain; 820; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; New Generation Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.654" Base Width; 0.16" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
链宽
6 英寸 | 152.4 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
底座宽度
1.654 英寸 | 42.012 毫米