https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-21463402-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJneVlTOHhNREExTmpFeE9EQTBNalkxTkM5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNakUwTmpNME1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2VlYTNkZjQxOWQzOTNhNjM2MjliZjI3MjYzZTM2ZTJlMTFiNDc1NDFhYjZhNGIwZjRmMjJjNDVjYWU0ZjVkYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-21463402-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJneVlTOHhNREExTmpFeE9EQTBNalkxTkM5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNakUwTmpNME1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2VlYTNkZjQxOWQzOTNhNjM2MjliZjI3MjYzZTM2ZTJlMTFiNDc1NDFhYjZhNGIwZjRmMjJjNDVjYWU0ZjVkYg
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
NGE821-K1000
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST NGE821-K1000
Plate Top Chain; 821; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 10" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; New Generation Material Type; Stainless Steel Pin Material; 5.35" Base Width; 0.19" Plate Thickness; 0.6" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
制造商部件号
NGE821-K1000
BDI部件号
21463402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/NGE821-K1000/p/21463402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166518677
重量 / Kilogram
0.882
Product Group - BDI
M00330
链规格
821
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
New Generation
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Blue in Color
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
AA1100248
重量/磅
1.94
详细描述
Plate Top Chain; 821; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 10" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; New Generation Material Type; Stainless Steel Pin Material; 5.35" Base Width; 0.19" Plate Thickness; 0.6" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
底座宽度
5.35 英寸 | 135.89 毫米
板高
0.6 英寸 | 15.24 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
链宽
10 英寸 | 254 毫米