https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24480172-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJneE9TOHhNREExTmpFeE9EVTJOamswTWk5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNalEwT0RBeE56SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDFiZjkzYzA2YmUyYjRhYmMxNzdmNDcyNjQ5OTlhNTc5NWU4MzZhOTA1ZDBjM2Q1NWJhMjlkNWNmYWIyM2RmZQ
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
NGE831-K450
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST NGE831-K450
Plate Top Chain; 831; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; New Generation Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.654" Base Width; 0.19" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
制造商部件号
NGE831-K450
BDI部件号
24480172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/NGE831-K450/p/24480172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166518714
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
M00330
链规格
831
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
New Generation
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Blue in Color
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
AA1100254
重量/磅
0.86
详细描述
Plate Top Chain; 831; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; New Generation Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.654" Base Width; 0.19" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
底座宽度
1.654 英寸 | 42.012 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米