https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-NH45-1PLSTC-TA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJoaVpDOHhNREl3Tmpjek9ESTRORFUzTkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZUa2cwTlY4eFVFeFRWRU5mVkVGZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wxMTk3YzBjMzJkYzVlN2ZhY2NmYWM3OTA5Zjg2NjFjNGIzZjgzYjg3ZjVmMTViZjFlNGU0MDNmZGQ4MmQ1NWI3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-NH45-1PLSTC-TA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJoaVpDOHhNREl3Tmpjek9ESTRORFUzTkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZUa2cwTlY4eFVFeFRWRU5mVkVGZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wxMTk3YzBjMzJkYzVlN2ZhY2NmYWM3OTA5Zjg2NjFjNGIzZjgzYjg3ZjVmMTViZjFlNGU0MDNmZGQ4MmQ1NWI3
REXNORD
REXNORD
NH45 300
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NH45 300
Chain, Plate Top; NH45; Plastic with Plastic Top; 1.63" Pitch; 2.19" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
制造商部件号
NH45 300
BDI部件号
18621603
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/NH45-300/p/18621603
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699739121
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M00330
链规格
NH45
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Tan Acetal
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.189
详细描述
Chain, Plate Top; NH45; Plastic with Plastic Top; 1.63" Pitch; 2.19" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
链宽
2.19 英寸 | 55.626 毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米