https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-NH78-1PLSTC-TA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJoaVl5OHhNREl3Tmpjek9ESTFNVGd3Tmk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZUa2czT0Y4eFVFeFRWRU5mVkVGZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xhYTgxNjQ0ZTI2OGFiMmU1ZDk2YmUyODQ5ODExODZhYjhlMGFkMWI2NGRjMWQ2MjZhZDFjZjY1ZjY5OWU5NDM5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-NH78-1PLSTC-TA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJoaVl5OHhNREl3Tmpjek9ESTFNVGd3Tmk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZUa2czT0Y4eFVFeFRWRU5mVkVGZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xhYTgxNjQ0ZTI2OGFiMmU1ZDk2YmUyODQ5ODExODZhYjhlMGFkMWI2NGRjMWQ2MjZhZDFjZjY1ZjY5OWU5NDM5
REXNORD
REXNORD
NH78
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NH78
Chain Plate Top; NH78; Plastic with Plastic Top; 2-39/64" Pitch; 2.91" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
制造商部件号
NH78
BDI部件号
18145972
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/NH78/p/18145972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 10 |
| BDI- 加拿大 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699739176
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
M00330
链规格
NH78
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Tan Acetal
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.304
详细描述
Chain Plate Top; NH78; Plastic with Plastic Top; 2-39/64" Pitch; 2.91" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
链宽
2.91 英寸 | 73.914 毫米