REXNORD
REXNORD
NH82
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NH82
Chain, Plate Top; NH82; Plastic with Plastic Top; 3.075" Pitch; 3.29" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
制造商部件号
NH82
BDI部件号
18145978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/NH82/p/18145978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699739268
重量 / Kilogram
0.998
Product Group - BDI
M00330
链规格
NH82
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Tan Acetal
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.564
详细描述
Chain, Plate Top; NH82; Plastic with Plastic Top; 3.075" Pitch; 3.29" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
链节距
3.075 英寸 | 78.105 毫米
链宽
3.29 英寸 | 83.566 毫米