PS 770 TAB-K325 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-770-1PLSTC-HP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoa09TOHhNREl3Tmpjek9USTJOell4TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZOemN3WHpGUVRGTlVRMTlJVUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDdlOTIwNjEzNjU2YzMyYmJhZjcwY2ZjM2RkYzgwMzAxMmRjOGIxZjIzMjdmMDlmYWU2MjNkNGU2YmY4YjE2ODk
19435382 顶板链 

REXNORD REXNORD

PS 770 TAB-K325

描述

REXNORD PS 770 TAB-K325

Chain, Plate Top; 770TAB; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material

制造商部件号

PS 770 TAB-K325

BDI部件号
19435382

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699683592
重量 / Kilogram
0.382
Product Group - BDI
M00330
链规格
770
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.07
详细描述
Chain, Plate Top; 770TAB; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新