REXNORD
REXNORD
PSX879TAB-4.5IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD PSX879TAB-4.5IN
Plate Top Chain; 879; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing Material Type; 2.41" Tab Width; 0.19" Plate Thickness; 0.78" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.28" Pin Diameter
制造商部件号
PSX879TAB-4.5IN
BDI部件号
24110629
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/PSX879TAB-4-5IN/p/24110629
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934734748
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
M00330
链规格
879
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Platinum Series X
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
400 Link
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
PSX879TAB-4.5IN
重量/磅
0.1
详细描述
Plate Top Chain; 879; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing Material Type; 2.41" Tab Width; 0.19" Plate Thickness; 0.78" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.28" Pin Diameter
销轴直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
板高
0.78 英寸 | 19.812 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
标签宽
2.41英寸 | 61.214毫米