SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
S 815 K300
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST S 815 K300
Plate Top Chain; 815; Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material; 1.657" Base Width; 0.122" Plate Thickness; 0.508" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
制造商部件号
S 815 K300
BDI部件号
336004
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/S-815-K300/p/336004
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166184612
重量 / Kilogram
0.768
Product Group - BDI
M00330
链规格
815
基本结构
Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Mechanical Strength | High Abrasion Resistance
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10301
重量/磅
1.69
详细描述
Plate Top Chain; 815; Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material; 1.657" Base Width; 0.122" Plate Thickness; 0.508" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板高
0.508 英寸 | 12.903 毫米
板厚度
0.122 英寸 | 3.099 毫米
链宽
3 英寸 | 76.2 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座宽度
1.657 英寸 | 42.088 毫米



