https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-815-1STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJoak5TOHhNRFU0TnpBeE5UYzBNVFEzTUM5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZPREUxWHpGVFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTI0MWU0OWRjZWI1OTNmY2FmYjQyYzZkNDQ3ZGEzM2E5Yjk1YTc5NjJjYmQyYmJkZDc0NGFhOTdlNDAyMjM0Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-815-1STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJoak5TOHhNRFU0TnpBeE5UYzBNVFEzTUM5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZPREUxWHpGVFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTI0MWU0OWRjZWI1OTNmY2FmYjQyYzZkNDQ3ZGEzM2E5Yjk1YTc5NjJjYmQyYmJkZDc0NGFhOTdlNDAyMjM0Yg
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
S 815 K350
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST S 815 K350
815; Steel with Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Hardened Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.66" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
S 815 K350
BDI部件号
336006
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/S-815-K350/p/336006
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.916
Product Group - BDI
M00330
链规格
815
基本结构
Steel with Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
Hardened
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Hinge | Wear Resistance
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10303
重量/磅
1.814
详细描述
815; Steel with Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Hardened Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.66" Base Width; Straight Plate
底座宽度
1.66 英寸 | 42.164 毫米
板高
0.51 英寸 | 12.954 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
3.5 英寸 | 88.9 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米