REXNORD
REXNORD
S 815-K600
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD S 815-K600
Plate Top Chain; 815; Steel with Steel Top; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running
制造商部件号
S 815-K600
BDI部件号
18146078
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/S-815-K600/p/18146078
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 30 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210091408
重量 / Kilogram
1.284
Product Group - BDI
M00330
链规格
815
基本结构
Steel with Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Green Internally Lubricated Acetal
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.354
详细描述
Plate Top Chain; 815; Steel with Steel Top; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running
链宽
6 英寸 | 152.4 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米