S 881 TAB-K750 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMXXXXXX-25856792-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnMVppOHhNRGN4TkRBNE9EVTNNRGt4TUM5SlRrUlZRMDFZV0ZoWVdGaGZNalU0TlRZM09USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWI2YzQ0MzZkNjcxNmEyNWU4MjIwZGViYTMzODFiMjZkY2E0YTk2MTQyMjQ5NGU0ZGQyMzYyZDViMGI5NTM3Ng
25856792 顶板链 

UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.

S 881 TAB-K750

描述

UNI-CHAINS MFG. S 881 TAB-K750

Plate Top Chain; 881; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; 2.21" Tab Width; 0.12" Plate Thickness; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter

制造商部件号

S 881 TAB-K750

BDI部件号
25856792

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
UNI-CHAINS MFG.
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
881
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Color; Slat Top
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 881; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; 2.21" Tab Width; 0.12" Plate Thickness; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
标签宽
2.21英寸 | 56.134毫米
底座宽度
1.69 英寸 | 42.926 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新