S810-K750 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMXXXXXX-21572477-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnek15OHhNRGN4TkRBM01ERTFOVEk1TkM5SlRrUlZRMDFZV0ZoWVdGaGZNakUxTnpJME56ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODhhZDFmYjVkOThkMDZjYzFmNDRhYzc2NjA5MmY1MTJkYjk1MTMxMTdhZWE4ZmVkNGE3OWMxYjg3M2IzNjVmOQ
21572477 顶板链 

UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.

S810-K750

描述

UNI-CHAINS MFG. S810-K750

Plate Top Chain; 810; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1.67" Base Width; 0.12" Plate Thickness; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter

制造商部件号

S810-K750

BDI部件号
21572477

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
UNI-CHAINS MFG.
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
810
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Color; Single Hinge
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 810; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1.67" Base Width; 0.12" Plate Thickness; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
底座宽度
1.67 英寸 | 42.418 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新