S815-K750 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-815-1SSST-GILA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoallpOHhNREk1TXpReU9ETXlNak16TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPREUxWHpGVFUxTlVYMGRKVEVGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MzQ4NzlhOTc0OTAxNDgyMDIzYzA5NzUzYmUzYjNmNDcwZjg1ZWJjZjI5ZGZlOTJkMWI0NDVkZWZiMmY2OWUz
18146079 顶板链 

REXNORD REXNORD

S815-K750

描述

REXNORD S815-K750

Chain, Plate Top; 815; Steel with Steel Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material

制造商部件号

S815-K750

BDI部件号
18146079

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 30

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699313277
重量 / Kilogram
1.552
Product Group - BDI
M00330
链规格
815
基本结构
Steel with Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Green Internally Lubricated Acetal
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.428
详细描述
Chain, Plate Top; 815; Steel with Steel Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新