https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24481088-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnd1pDOHhNRE00T1RnNU9Ea3hPVGsyTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalEwT0RFd09EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmZlOTlhMjIxZmM3MDdlNTAwM2U0MmY3YTI3OGQwZDQ5N2M4N2YzZWRlZGNjMDVhNWM3ODg4ZWE5NTVjZGNlOQ
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
SPSL881MO-K330
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST SPSL881MO-K330
Plate Top Chain; 881; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3.3" Chain Width; Side Flexing; Extra Plus High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.66" Base Width; 0.12" Plate Thickness; 0.51" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
制造商部件号
SPSL881MO-K330
BDI部件号
24481088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/SPSL881MO-K330/p/24481088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166481339
重量 / Kilogram
0.769
Product Group - BDI
M00330
链规格
881
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Extra Plus High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10256L
重量/磅
1.71
详细描述
Plate Top Chain; 881; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3.3" Chain Width; Side Flexing; Extra Plus High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.66" Base Width; 0.12" Plate Thickness; 0.51" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
底座宽度
1.66 英寸 | 42.164 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
板高
0.51 英寸 | 12.954 毫米
链宽
3.3 英寸 | 83.82 毫米