SS 812 K400 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-812-1SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaFlTODRPVFl4TkRBeU56TXlOVGMwTG1wd1p3fDM3YjFhNzIwZTQ4YjMxYjFjZTI3YTViZTk5YjViY2MwMDUwNDg2MTMxMDc4YTY3OGRiZDYwZDRjM2I2YjY1MGQ
336021 顶板链 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

SS 812 K400

描述

SYSTEM PLAST SS 812 K400

812; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Ferritic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.66" Base Width; Straight Plate

制造商部件号

SS 812 K400

BDI部件号
336021

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166184841
重量 / Kilogram
0.912
Product Group - BDI
M00330
链规格
812
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
Ferritic
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Hinge
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10003
重量/磅
2.01
详细描述
812; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Ferritic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.66" Base Width; Straight Plate
板高
0.51 英寸 | 12.954 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
4 英寸 | 101.6 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
底座宽度
1.66 英寸 | 42.164 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新