SS 815-K263 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-815-1SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJoa01DOHhNRFU0TnpBeU9EQTVOVEF3Tmk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPREUxWHpGVFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MWViZDM1YjgxYjYzMjNjYzVkMmM4NmJhNDBmNDY5ZmEwYWJhOTFhNzliOTQxMTIxMmRhZjk1NTEyMTJjY2Y1
18621675 顶板链 

REXNORD REXNORD

SS 815-K263

描述

REXNORD SS 815-K263

815; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 2-5/8" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate

制造商部件号

SS 815-K263

BDI部件号
18621675

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699328196
重量 / Kilogram
0.908
Product Group - BDI
M00330
链规格
815
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
Standard
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
SS815 2.62
重量/磅
1.6
详细描述
815; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 2-5/8" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
链宽
2.625 英寸 | 66.675 毫米
底座宽度
1.69 英寸 | 42.926 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新