SS 881-K750 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-881-1SSST-GILA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJneE1DOHhNREl3Tmpjek5qUXhOamM1T0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd4WHpGVFUxTlVYMGRKVEVGZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w4Y2QyNjBhYjMyNzhiNzZlZWU0ZDdjNTVjNDYxNWU0NWYwNzExYTg3ZGRiNDI4NTEyYzRlOTk0N2RhODlhYjUz
18146593 顶板链 

REXNORD REXNORD

SS 881-K750

描述

REXNORD SS 881-K750

Plate Top Chain; 881; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing

制造商部件号

SS 881-K750

BDI部件号
18146593

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699313079
重量 / Kilogram
1.588
Product Group - BDI
M00330
链规格
881
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Green Internally Lubricated Acetal
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.438
详细描述
Plate Top Chain; 881; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新