https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1844-2SS-GILA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnMk55OHhNREl3Tmpjek56ZzFPRFU1TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGcwTkY4eVUxTmZSMGxNUVY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDIwY2NlZjZkOTFjOGY0MGQxZWI0YmY2Mzk0MWRjNDFhZGNkNzYwZWNjYjhiMmVmOWVlMTAyMmYzYzNhNTY2NjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1844-2SS-GILA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnMk55OHhNREl3Tmpjek56ZzFPRFU1TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGcwTkY4eVUxTmZSMGxNUVY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDIwY2NlZjZkOTFjOGY0MGQxZWI0YmY2Mzk0MWRjNDFhZGNkNzYwZWNjYjhiMmVmOWVlMTAyMmYzYzNhNTY2NjY
REXNORD
REXNORD
SS1844 SS-1IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD SS1844 SS-1IN
Plate Top Chain; 1844; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1" Pitch; 1" Chain Width; Straight Running
制造商部件号
SS1844 SS-1IN
BDI部件号
21473912
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/SS1844-SS-1IN/p/21473912
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699272604
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
M00330
链规格
1844
基本结构
2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Green Internally Lubricated Acetal
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.073
详细描述
Plate Top Chain; 1844; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1" Pitch; 1" Chain Width; Straight Running
链宽
1 英寸 | 25.4 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米