UNI-CHAINS MFG.
UNI-CHAINS MFG.
SS812-K750
UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.
描述
UNI-CHAINS MFG. SS812-K750
Plate Top Chain; 812; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1.67" Base Width; 0.12" Plate Thickness; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
制造商部件号
SS812-K750
BDI部件号
21524890
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/SS812-K750/p/21524890
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.61
Product Group - BDI
M00330
链规格
812
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Color; Single Hinge
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
3.56
详细描述
Plate Top Chain; 812; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1.67" Base Width; 0.12" Plate Thickness; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座宽度
1.67 英寸 | 42.418 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米