SS812K325R1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMXXXXXX-27570114-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJneE5DOHhNRGN4TkRBNU1EZzVOelF6T0M5SlRrUlZRMDFZV0ZoWVdGaGZNamMxTnpBeE1UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDY5NTkyNzE1MjU0YjU2OWMxYmQ2NTk1ZDcyZjk1NmRkNzMwZjY1MDFhYTU1YjEzMTI0MWQ2NWQ3MmQwNTkzMg
27570114 顶板链 

UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.

SS812K325R1

描述

UNI-CHAINS MFG. SS812K325R1

Plate Top Chain; 812; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1.67" Base Width; 0.12" Plate Thickness; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter

制造商部件号

SS812K325R1

BDI部件号
27570114

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
UNI-CHAINS MFG.
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
812
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Color; Single Hinge
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 812; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1.67" Base Width; 0.12" Plate Thickness; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座宽度
1.67 英寸 | 42.418 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新