SS881T-SGJ https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-881G-1SS-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnMFpDODVNekUxTURNeU56a3pNVEU0TG1wd1p3fDU2ZTk1YjY3MmQyZmU2Y2QwNjFmYWY5ZDI0Mjk4ZjJkMGYxZDgxM2RjZTI2MDlkYzk4M2M1NzdkZDI0ZDlhZGY
18621730 顶板链 

REXNORD REXNORD

SS881T-SGJ

描述

REXNORD SS881T-SGJ

881; Stainless Steel with Gripper Retainer; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-5/8" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.19" Tab Width; Straight Plate

制造商部件号

SS881T-SGJ

BDI部件号
18621730

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210854669
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00330
链规格
881
基本结构
Stainless Steel with Gripper Retainer
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Standard
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty | J Gripper | With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
SS881 TAB
重量/磅
1
详细描述
881; Stainless Steel with Gripper Retainer; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-5/8" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.19" Tab Width; Straight Plate
标签宽
2.19英寸 | 55.626毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
0.76 英寸 | 19.304 毫米
链宽
3.625 英寸 | 92.075 毫米
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新