

REXNORD
REXNORD
SSC8811TAB-4.5IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD SSC8811TAB-4.5IN
Plate Top Chain; 8811 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; High Speed Stainless Steel Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.21" Tab Width; Straight
制造商部件号
SSC8811TAB-4.5IN
BDI部件号
27288276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/SSC8811TAB-4-5IN/p/27288276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699724615
重量 / Kilogram
2.554
Product Group - BDI
M00330
链规格
8811
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
High Speed Stainless Steel
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10068069
重量/磅
0.14
详细描述
Plate Top Chain; 8811 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; High Speed Stainless Steel Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.21" Tab Width; Straight
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
0.76 英寸 | 19.304 毫米
标签宽
2.21英寸 | 56.134毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米