https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg SSE8857M-K750HB
24481790 顶板链 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

SSE8857M-K750HB

描述

SYSTEM PLAST SSE8857M-K750HB

Plate Top Chain; 8857; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; Stainless Steel Pin Material; 2.283" Base Width; 0.122" Plate Thickness; 0.508" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter

制造商部件号

SSE8857M-K750HB

BDI部件号
24481790

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166481186
重量 / Kilogram
1.499
Product Group - BDI
M00330
链规格
8857
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10218
重量/磅
3.33
详细描述
Plate Top Chain; 8857; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; Stainless Steel Pin Material; 2.283" Base Width; 0.122" Plate Thickness; 0.508" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
底座宽度
2.283 英寸 | 57.988 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板高
0.508 英寸 | 12.903 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
板厚度
0.122 英寸 | 3.099 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新